BDMT11T304FR チップ BDMT-FR 京セラ 40524242

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BDMT11T304FR チップ BDMT-FR 京セラ 40524242 BDMT11T304FR チップ BDMT-FR 京セラ 40524242

チップ BDMT-FR

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40524242 品番BDMT11T304FR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
形状平行四辺形82° 材質KPD230 厚さ(mm)3.97 寸法A(mm)6.7 寸法S(mm)3.6 寸法T(mm)3.8 寸法W(mm)11 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法d(Φmm)2.8 コーナー半径(mm)0.4 角度α(°)18 穴の有無あり 角度β(°)13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 寸法rε(mm)0.4 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする