ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手右勝手 注文コード40537183 品番S19H-SVNR12SN
参考基準価格(税別)¥30,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は勝手など7種類から選べます 他の種類を見る
寸法D1(Φmm)19.05 寸法D2(Φmm)18.5 寸法F1(mm)4 寸法H(mm)17 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)23 勝手右勝手
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする