京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40537296
品番
S25H-SVNR12XN
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
25.4
寸法D2(Φmm)
30
寸法H(mm)
23
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
24
勝手
右勝手
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。