※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S25.0J-STWR15 ホルダ 京セラ 40537305 S25.0J-STWR15 ホルダ 京セラ 40537305

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40537305 品番 S25.0J-STWR15
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)24.5 寸法H(mm)23 寸法L1(mm)110 寸法L2(mm)22 寸法L3(mm)- 寸法T(mm)3 勝手右勝手
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする