京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右勝手
寸法D2(Φmm)
25
注文コード
40537314
品番
S25K-STWR15
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・寸法D2
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
寸法H(mm)
23
寸法L1(mm)
120
寸法D1(Φmm)
25.4
寸法D2(Φmm)
25
寸法L2(mm)
22
寸法T(mm)
3
寸法L3(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。