ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40537725 品番 DDJNL2020K-1506
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
勝手 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)93 クランプシステムダブルクランプ方式 チップ逃げ角(°)0 寸法H(mm)(=h)20 寸法L1(mm)125 寸法B(mm)20 寸法L2(mm)39 寸法b(mm)20 寸法h(mm)20 寸法F1(mm)25 寸法F2(mm)- 基準コーナーR0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする