京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40537804
品番
DSBNL2020K-12
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
勝手
左
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
75
クランプシステム
ダブルクランプ方式
チップ逃げ角(°)
0
寸法H(mm)
(=h)20
寸法L1(mm)
125
寸法B(mm)
20
寸法L2(mm)
34
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
寸法F1(mm)
17
寸法F2(mm)
13
基準コーナーR
0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。