京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40537856
品番
DVPNL2525M-16
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
勝手
左勝手
適合チップ
ひし形35°
クランプシステム
ダブルクランプ方式
チップ逃げ角(°)
0
寸法H(mm)
(=h)25
寸法L1(mm)
150
寸法B(mm)
25
寸法L2(mm)
40
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
寸法F1(mm)
32
寸法F2(mm)
28
基準コーナーR
0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。