京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40537971
品番
S10L-SDQCL07-13A
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
最小加工径A(Φmm)
13
寸法D(Φmm)
10
寸法F(mm)
7.5
寸法H(mm)
9
寸法L1(mm)
140
寸法L2(mm)
19
寸法L3(mm)
-
寸法L4(mm)
21
寸法S(mm)
2.1
シャンク径d(Φmm)
10
寸法l1(mm)
140
適合チップ
ひし形55°
勝手
左
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
7
切刃長さ(mm)
7.8
シャンク
鋼シャンク
角度θ(°)
10
基準コーナーR
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。