ホルダ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 注文コード40538084 品番S10H-SWUBR06-07AE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は勝手など13種類から選べます 他の種類を見る
勝手 クランプシステムスクリュークランプ方式 適合チップ六角形80° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)5 寸法H(mm)9 寸法L1(mm)100 切刃長さ(mm)6.5 寸法F(mm)3.5 寸法S(mm)- 寸法D(Φmm)10 シャンク鋼シャンク 寸法L2(mm)25 寸法L3(mm)- 寸法L4(mm)15 シャンク径d(Φmm)10 寸法l1(mm)100 角度θ(°)13 最小加工径A(Φmm)7 基準コーナーR0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40538084 S10H-SWUBR06-07AE 39345372 S10H-SWUBR06-07AE ホルダ 京セラ ホルダ 京セラ 1個 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40538251
2017-04-04
用途:
小径の加工
製造業

小径タップの面取り、仕上げ等に使っています。
切り込み 0.5以下が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする