ホルダ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 注文コード40538102 品番S10H-SWUBR08-08AE
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は勝手など13種類から選べます 他の種類を見る
勝手 クランプシステムスクリュークランプ方式 適合チップ六角形80° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)5 寸法H(mm)9 寸法L1(mm)100 切刃長さ(mm)8.7 寸法F(mm)4 寸法S(mm)- 寸法D(Φmm)10 シャンク鋼シャンク 寸法L2(mm)28 寸法L3(mm)- 寸法L4(mm)15 シャンク径d(Φmm)10 寸法l1(mm)100 角度θ(°)15 最小加工径A(Φmm)8 基準コーナーR0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40538251
2017-04-04
用途:
小径の加工
製造業

小径タップの面取り、仕上げ等に使っています。
切り込み 0.5以下が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする