ホルダ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40538127 品番 A08X-SWUBR08-10AE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
勝手 クランプシステムスクリュークランプ方式 適合チップ六角形80° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)5 寸法H(mm)7 寸法L1(mm)120 切刃長さ(mm)8.7 寸法F(mm)5 寸法S(mm)- 寸法D(Φmm)8 シャンク油穴付き鋼シャンク 寸法L2(mm)16 寸法L3(mm)21 寸法L4(mm)16 シャンク径d(Φmm)8 寸法l1(mm)特殊 角度θ(°)13 最小加工径A(Φmm)10 基準コーナーR0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする