ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ六角形80° 勝手 最小加工径A(Φmm)14 注文コード40538172 品番A12M-SWUPL11-14AE
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は適合チップ・勝手・最小加工径Aなど16種類から選べます 他の種類を見る
勝手 クランプシステムスクリュークランプ方式 適合チップ六角形80° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)11 寸法H(mm)11 寸法L1(mm)150 寸法F(mm)7 寸法S(mm)- 寸法D(Φmm)12 シャンク油穴付き鋼シャンク 寸法L2(mm)24 寸法L3(mm)30 寸法L4(mm)24 シャンク径d(Φmm)12 寸法l1(mm)150 角度θ(°)4 最小加工径A(Φmm)14 基準コーナーR0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする