京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
注文コード
40538251
品番
S10H-SWUBL06-06A
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
六角形80°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
寸法H(mm)
9
寸法L1(mm)
100
切刃長さ(mm)
6.5
寸法F(mm)
3
寸法S(mm)
-
寸法D(Φmm)
10
シャンク
鋼シャンク
寸法L2(mm)
21
寸法L3(mm)
-
寸法L4(mm)
13
シャンク径d(Φmm)
10
寸法l1(mm)
100
角度θ(°)
15
最小加工径A(Φmm)
6
基準コーナーR
0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。