ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形35° 勝手 最小加工径A(Φmm)14 注文コード40538425 品番A10L-SVPCR08-14AE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は適合チップ・勝手・最小加工径Aなど8種類から選べます 他の種類を見る
最小加工径A(Φmm)14 寸法D(Φmm)10 寸法F(mm)8.5 寸法H(mm)9 寸法L1(mm)140 寸法L2(mm)24 寸法L3(mm)- 寸法L4(mm)21 寸法S(mm)3 シャンク径d(Φmm)10 寸法l1(mm)140 適合チップひし形35° 勝手 クランプシステムスクリュークランプ方式 切込み角Kr(°)62.5 チップ逃げ角(°)7 切刃長さ(mm)8.3 シャンク油穴付き鋼シャンク 角度θ(°)8 基準コーナーR0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40538425 A10L-SVPCR08-14AE 39344356 A10L-SVPCR08-14AE ホルダ 京セラ ホルダ 京セラ 1個 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする