ホルダ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形55° 勝手 最小加工径A(Φmm)14 注文コード40539247 品番A16Q-SDZCR07-14AE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,900
この商品は適合チップ・勝手・最小加工径Aなど21種類から選べます 他の種類を見る
最小加工径A(Φmm)14 寸法D(Φmm)16 寸法F(mm)10.8 寸法H(mm)15 寸法L1(mm)180 寸法L2(mm)30 寸法L4(mm)17 寸法L5(mm)10 寸法S(mm)4.4 シャンク径d(Φmm)16 寸法l1(mm)180 適合チップひし形55° 勝手 クランプシステムスクリュークランプ方式 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)7 切刃長さ(mm)7.8 シャンク油穴付き鋼シャンク 角度θ(°)5 基準コーナーR0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40539247 A16Q-SDZCR07-14AE 39344471 A16Q-SDZCR07-14AE ホルダ 京セラ ホルダ 京セラ 1個 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40538181
2017-07-12
用途:
鉄を削る作業
Factry-F 様

チップの種類が6角形だけでは情報が足りません。同じ物と思って買いましたが手持ちのチップとは違いました。正確な適合表をお願いします。また当日出荷と書いてあったのに4日後の出荷は理解できません。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする