ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形55° 勝手 最小加工径A(Φmm)16 注文コード40539265 品番A12M-SDZCR07-16AE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,300
この商品は適合チップ・勝手・最小加工径Aなど16種類から選べます 他の種類を見る
勝手 クランプシステムスクリュークランプ方式 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)7 寸法H(mm)11 寸法L1(mm)150 切刃長さ(mm)7.8 寸法F(mm)9.7 寸法S(mm)3.3 寸法D(Φmm)12 シャンク油穴付き鋼シャンク 寸法L2(mm)14 寸法L4(mm)20 シャンク径d(Φmm)12 寸法l1(mm)150 角度θ(°)5 最小加工径A(Φmm)16 寸法L5(mm)10.5 基準コーナーR0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40539265 A12M-SDZCR07-16AE 39344383 A12M-SDZCR07-16AE ホルダ 京セラ ホルダ 京セラ 1個 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする