京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
最小加工径A(Φmm)
20
注文コード
40539441
品番
S16Q-SDZCR07-20A
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・最小加工径A
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
寸法H(mm)
15
寸法L1(mm)
180
切刃長さ(mm)
7.8
寸法F(mm)
11.7
寸法S(mm)
3.3
寸法D(Φmm)
16
シャンク
鋼シャンク
寸法L2(mm)
14
寸法L4(mm)
22
シャンク径d(Φmm)
16
寸法l1(mm)
180
角度θ(°)
5
最小加工径A(Φmm)
20
寸法L5(mm)
10.5
基準コーナーR
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。