京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40539676
品番
A40T-SVJBL16-50AE
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
勝手
左
クランプシステム
スクリュークランプ方式
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
寸法H(mm)
39
寸法L1(mm)
300
切刃長さ(mm)
16.6
寸法F(mm)
4.5
寸法S(mm)
-
寸法D(Φmm)
40
シャンク
油穴付き鋼シャンク
寸法L2(mm)
75
寸法L3(mm)
91
寸法L4(mm)
49
シャンク径d(Φmm)
40
寸法l1(mm)
300
角度θ(°)
7
最小加工径A(Φmm)
50
基準コーナーR
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。