京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
注文コード
40539764
品番
S25S-SVJBR11-30A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,900
この商品は
適合チップ・勝手
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
最小加工径A(Φmm)
30
寸法D(Φmm)
25
寸法F(mm)
3.5
寸法H(mm)
24
寸法L1(mm)
250
寸法L2(mm)
45
寸法L3(mm)
58
寸法L4(mm)
33
寸法S(mm)
-
シャンク径d(Φmm)
25
寸法l1(mm)
250
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
切刃長さ(mm)
11.2
シャンク
鋼シャンク
角度θ(°)
5
基準コーナーR
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40539764
S25S-SVJBR11-30A
39345555
S25S-SVJBR11-30A
ホルダ
京セラ
1個
¥
24,980
税込
¥
27,478
注文コードが変更になりました