ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形80° 勝手 注文コード40540087 品番E12Q-SCLCR06-14A-2/3
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は適合チップ・勝手など32種類から選べます 他の種類を見る
最小加工径A(Φmm)14 寸法D(Φmm)12 寸法F(mm)7 寸法H(mm)11 寸法L1(mm)120 寸法L2(mm)23 寸法L3(mm)22 寸法L4(mm)22 シャンク径d(Φmm)12 寸法l1(mm)180 適合チップひし形80° 勝手 クランプシステムスクリュークランプ方式 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 切刃長さ(mm)6.5 シャンク油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき) 角度θ(°)10 基準コーナーR0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする