京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
最小加工径A(Φmm)
18
注文コード
40540096
品番
E16X-SCLCR09-18A
参考基準価格(税別)
¥72,500
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・最小加工径A
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
用途
超硬ツインホールバー(内径・奥端面加工)
最小加工径A(Φmm)
18
寸法D(Φmm)
16
寸法F(mm)
9
寸法H(mm)
15
寸法L1(mm)
220
寸法L2(mm)
28
寸法L3(mm)
27
寸法L4(mm)
27
シャンク径d(Φmm)
16
寸法l1(mm)
特殊
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
7
切刃長さ(mm)
9.7
シャンク
油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
角度θ(°)
10
基準コーナーR
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。