最小加工径A(Φmm)18
寸法D(Φmm)16
寸法F(mm)9
寸法H(mm)15
寸法L1(mm)145
寸法L2(mm)28
寸法L3(mm)27
寸法L4(mm)27
シャンク径d(Φmm)16
寸法l1(mm)特殊
適合チップひし形80°
勝手右
クランプシステムスクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)11
用途超硬ツインホールバー(内径・奥端面加工)
切刃長さ(mm)9.7
シャンク油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
角度θ(°)3.5
基準コーナーR0.4