京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
最小加工径A(Φmm)
12
注文コード
40540394
品番
E10N-STLPR09-12A-1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,200
この商品は
適合チップ・勝手・最小加工径A
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
最小加工径A(Φmm)
12
寸法D(Φmm)
10
寸法F(mm)
6.2
寸法H(mm)
9
寸法L1(mm)
80
寸法L2(mm)
20
寸法L3(mm)
19
寸法L4(mm)
19
寸法S(mm)
0.9
シャンク径d(Φmm)
10
寸法l1(mm)
160
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
11
切刃長さ(mm)
9.6
シャンク
油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
角度θ(°)
8
基準コーナーR
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。