京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
六角形80°
勝手
右
最小加工径A(Φmm)
18
注文コード
40540735
品番
E16X-SWUPR11-18A-2/3
参考基準価格(税別)
¥72,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・最小加工径A
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
最小加工径A(Φmm)
18
寸法D(Φmm)
16
寸法F(mm)
9
寸法H(mm)
15
寸法L1(mm)
145
寸法L2(mm)
28
寸法L3(mm)
27
寸法L4(mm)
27
寸法S(mm)
-
シャンク径d(Φmm)
16
寸法l1(mm)
特殊
適合チップ
六角形80°
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
用途
超硬ツインホールバー(内径・奥端面加工)
シャンク
油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
角度θ(°)
1
基準コーナーR
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。