ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ六角形80° 勝手 最小加工径A(Φmm)18 注文コード40540753 品番E16X-SWUPL16-18A
参考基準価格(税別)¥76,200 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は適合チップ・勝手・最小加工径Aなど39種類から選べます 他の種類を見る
最小加工径A(Φmm)18 寸法D(Φmm)16 寸法F(mm)9 寸法H(mm)15 寸法L1(mm)220 寸法L2(mm)28 寸法L3(mm)27 寸法L4(mm)27 寸法S(mm)- シャンク径d(Φmm)16 寸法l1(mm)特殊 適合チップ六角形80° 勝手 クランプシステムスクリュークランプ方式 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)11 用途超硬ツインホールバー(内径・奥端面加工) シャンク油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき) 角度θ(°)3.5 基準コーナーR0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする