ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形35° 勝手 最小加工径A(Φmm)26 注文コード40541252 品番E20S-SVPBR11-26A
参考基準価格(税別)¥128,500 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は適合チップ・勝手・最小加工径Aなど28種類から選べます 他の種類を見る
勝手 クランプシステムスクリュークランプ方式 適合チップひし形35° 切込み角Kr(°)62.5 チップ逃げ角(°)5 寸法H(mm)19 寸法L1(mm)250 切刃長さ(mm)11.2 寸法F(mm)15.5 寸法S(mm)5 寸法D(Φmm)20 シャンク油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき) 寸法L2(mm)32 寸法L3(mm)- 寸法L4(mm)31 シャンク径d(Φmm)20 寸法l1(mm)250 角度θ(°)5 最小加工径A(Φmm)26 基準コーナーR0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする