京セラ
京セラの ツーリング
京セラの スリーブ・ソケット
京セラの ドリルスリーブ
ホルダ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
11
注文コード
40541837
品番
EZH01712ST-80
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・トラスコ品番
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法HDD(mm):13●寸法HDD2(mm):16●寸法DCB(mm):1.7●寸法DCB2(mm):6
寸法H(mm)
11
寸法L1(mm)
20
寸法L2(mm)
8
寸法L3(mm)
16
寸法L4(mm)
16
寸法LF(mm)
80
寸法DCON(mm)
12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。