CS-NR2525M-15GX ホルダ 京セラ 40542433

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40542433 品番CS-NR2525M-15GX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 形状四角形 クランプシステムクランプオン チップ逃げ角(°)0 寸法L1(mm)150 寸法B(mm)25 寸法L2(mm)30 寸法H1(mm)(=h)25 寸法H3(mm)13 寸法F1(mm)32 寸法F2(mm)- 基準コーナーR1.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする