京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
寸法h
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法h(mm)
25
注文コード
40543562
品番
CDJNL2525M15-IK7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,200
寸法B(mm)
25
寸法F1(mm)
32
寸法H1(mm)
(=h)25
寸法H3(mm)
15
寸法L1(mm)
150
寸法L2(mm)
38
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
適合チップ
ひし形55°
勝手
左
クランプシステム
クランプオン方式
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
基準コーナーR
0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。