CRSNL2525M09-4 ホルダ 京セラ 40543946

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法h(mm)25注文コード40543946品番CRSNL2525M09-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,200
勝手適合チップ円形切込み角Kr(°)45クランプシステムクランプオン方式チップ逃げ角(°)0寸法L1(mm)150寸法B(mm)25寸法L2(mm)26寸法b(mm)25寸法H1(mm)(=h)25寸法h(mm)25寸法H3(mm)11寸法F1(mm)32基準コーナーR-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする