京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
寸法h
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法h(mm)
32
注文コード
40544016
品番
CSDNN3225P12-ID4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,900
寸法B(mm)
25
寸法F1(mm)
12.5
寸法H1(mm)
(=h)32
寸法H3(mm)
15
寸法L1(mm)
170
寸法L2(mm)
35
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
32
適合チップ
正方形90°
勝手
なし
クランプシステム
クランプオン方式
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
基準コーナーR
0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。