CSDNN2525M12-IX7 ホルダ 京セラ 40544043

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個寸法h(mm)25注文コード40544043品番CSDNN2525M12-IX7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
寸法B(mm)25寸法F1(mm)12.5寸法H1(mm)(=h)25寸法H3(mm)15寸法L1(mm)150寸法L2(mm)35寸法b(mm)25寸法h(mm)25適合チップ正方形90°勝手なしクランプシステムクランプオン方式切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0基準コーナーR0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする