京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
10
注文コード
40546037
品番
AABWR1010JX-40F
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
寸法B(mm)
10
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
-
寸法H1(mm)
(=h)10
寸法H2(mm)
-
寸法F1(mm)
10.2
基準コーナーR
0.15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。