京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
10
注文コード
40546213
品番
ADJCR1010JX-07FF
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法h
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
背面クランプ方式
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
652-6934
寸法L1(mm)
120
寸法S(mm)
0
寸法B(mm)
10
寸法L2(mm)
-
寸法b(mm)
10
寸法H1(mm)
(=h)10
寸法h(mm)
10
寸法H2(mm)
-
寸法F1(mm)
10
寸法F2(mm)
-
基準コーナーR
0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。