ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法h(mm)16 注文コード40546247 品番ADJCR1616JX-11FF
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は寸法hなど9種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)93 クランプシステム背面クランプ方式 チップ逃げ角(°)7 寸法L1(mm)120 寸法S(mm)0 寸法B(mm)16 寸法L2(mm)- 寸法b(mm)16 寸法H1(mm)(=h)16 寸法h(mm)16 寸法H2(mm)- 寸法F1(mm)16 寸法F2(mm)- 基準コーナーR0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする