S32S-CSKNR12-40GX ホルダ 京セラ クランプオン方式 40546414

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 注文コード40546414 品番S32S-CSKNR12-40GX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,700
この商品は勝手など33種類から選べます 他の種類を見る
最小加工径A(Φmm)40 寸法D(Φmm)32 寸法F(mm)22 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)250 寸法L2(mm)22.5 シャンク径d(Φmm)32 寸法l1(mm)250 適合チップ正方形90° 勝手 クランプシステムクランプオン方式 切込み角Kr(°)75 チップ逃げ角(°)0 切刃長さ(mm)12.7 シャンク鋼シャンク 角度θ(°)14 基準コーナーR1.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする