ホルダ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法h(mm)20 注文コード40546466 品番SVJBL2020K-16N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は寸法h・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る
クランプシステムスクリュークランプ方式 適合チップひし形35° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)5 勝手 寸法L1(mm)125 寸法B(mm)20 寸法L2(mm)30 寸法b(mm)20 寸法H1(mm)(=h)20 寸法h(mm)20 寸法F1(mm)25 基準コーナーR0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする