ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40546475 品番 SVJBR2525M-16N
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
クランプシステムスクリュークランプ方式 適合チップひし形35° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)5 勝手 寸法L1(mm)150 寸法B(mm)25 寸法L2(mm)30 寸法b(mm)25 寸法H1(mm)(=h)25 寸法h(mm)25 寸法F1(mm)32 基準コーナーR0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする