京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
20
寸法B(mm)
20
注文コード
40546502
品番
SVPBR2020K-16N
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法h・寸法B・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
20
寸法F1(mm)
25
基準コーナーR
0.8
寸法L1(mm)
125
適合チップ
ひし形35°
寸法L2(mm)
-
勝手
右
寸法b(mm)
20
寸法H1(mm)
(=h)20
寸法h(mm)
20
切込み角Kr(°)
62.5
チップ逃げ角(°)
5
クランプシステム
スクリュークランプ方式
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。