京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法h(mm)
25
寸法B(mm)
150
注文コード
40546527
品番
SVPBR2525M-16N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,400
この商品は
寸法h・寸法B・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
150
寸法F1(mm)
32
基準コーナーR
0.8
適合チップ
ひし形35°
寸法L2(mm)
-
勝手
右
寸法b(mm)
25
寸法H1(mm)
(=h)25
寸法h(mm)
25
寸法H3(mm)
25
切込み角Kr(°)
62.5
チップ逃げ角(°)
5
クランプシステム
スクリュークランプ方式
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40546527
SVPBR2525M-16N
39330426
SVPBR2525M-16N
ホルダ
京セラ
1本
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました