ホルダ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形80° 勝手 クランプシステムクランプオン方式 注文コード40546633 品番S40T-CCLNR12-ID7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,000
この商品は適合チップ・勝手・クランプシステムなど59種類から選べます 他の種類を見る
最小加工径A(Φmm)70 寸法D(Φmm)40 寸法F(mm)27 寸法H(mm)37 寸法L1(mm)300 寸法L2(mm)35 シャンク径d(Φmm)40 寸法l1(mm)300 適合チップひし形80° 勝手 クランプシステムクランプオン方式 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 切刃長さ(mm)12.9 シャンク鋼シャンク 角度θ(°)12 基準コーナーR0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04946803
2016-11-14
用途:
切削
株式会社中島製作所 様

ボーリングバーは値段が高く購入も戸惑います、他社より若干安価であったために購入しました。
商品としては問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする