京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40547482
品番
AD50W
参考基準価格(税別)
¥218,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
寸法B(mm)
47
寸法D(Φmm)
50
寸法G(mm)
Rp3/8
寸法H(mm)
47
寸法L1(mm)
410
寸法L2(mm)
280
寸法L3(mm)
276(MIN)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。