ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状ひし形80° 注文コード40547525 品番HA40PCLNL12-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,600
この商品は形状など6種類から選べます 他の種類を見る
最小加工径A(Φmm)50 寸法D(Φmm)40 寸法F(mm)27 寸法L1(mm)41 形状ひし形80° 勝手左勝手 クランプシステムピンロック 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 角度θ(°)10 基準コーナーR0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする