京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ボーリング
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ひし形80°
注文コード
40547543
品番
HA50PCLNL12-63
参考基準価格(税別)
¥75,800
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
最小加工径A(Φmm)
63
寸法D(Φmm)
50
寸法F(mm)
35
寸法L1(mm)
41
形状
ひし形80°
勝手
左勝手
クランプシステム
ピンロック
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
角度θ(°)
10
基準コーナーR
0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。