京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ボーリング
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
三角形
注文コード
40547631
品番
HA40PTFNR16-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,600
この商品は
形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
最小加工径A(Φmm)
50
寸法D(Φmm)
40
寸法F(mm)
27
寸法L1(mm)
41
形状
三角形
勝手
右勝手
クランプシステム
ピンロック
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
角度θ(°)
10
基準コーナーR
0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。