GFVSR1010F-08AA ホルダ 京セラ 40547717

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40547717 品番GFVSR1010F-08AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)10 寸法D(Φmm)端面溝外径:MIN./8(0)、MAX./∞(∞) 寸法F(mm)15 寸法H1(mm)10 寸法H3(mm)5.5 寸法L1(mm)80 寸法L2(mm)18 寸法T(mm)2.2 寸法h(mm)10 勝手右勝手
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする