京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40547735
品番
GFVTR1616H-08AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,100
この商品は
トラスコ品番
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
16
寸法D(Φmm)
端面溝外径:MIN./8(0)、MAX./∞(∞)
寸法F(mm)
20
寸法H1(mm)
16
寸法H3(mm)
5.5
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
14
寸法T(mm)
2.2
寸法h(mm)
16
勝手
右勝手
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。