京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
11.4
注文コード
40547805
品番
SIGER1412C-WH-90
参考基準価格(税別)
¥70,300
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・トラスコ品番・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
最小加工径A(Φmm)
14
寸法D(Φmm)
12
寸法F(mm)
7.4
寸法H(mm)
11.4
寸法L1(mm)
90
寸法L2(mm)
35
寸法T(mm)
2.5
寸法d(Φmm)
3
勝手
R
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。