京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40547866
品番
KIGML6540B-8
参考基準価格(税別)
¥84,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
最小加工径A(Φmm)
65
寸法D(Φmm)
40
寸法F(mm)
26
寸法H(mm)
36
寸法L1(mm)
300
寸法L2(mm)
83
寸法T(mm)
-
刃幅W(mm)
MIN./8.0、MAX./8.0
寸法d(mm)
2.2
勝手
左勝手
用途
多機能・内径溝入れホルダ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。